Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kompaktsed poldilõikurid

Poldikäärid
POLDIKÄÄRID 200MM

Toote nr 071506 01

EAN 4024835706278

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kompaktsed poldilõikurid

Toote nr 071506 01

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Karastatud terastraatide lõikamiseks
  • Induktsioonkarastatud terad

  • Eriti suur lõikevõimsus väikese jõukasutusega tänu hoobülekandele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

200 mm

Max pehme traadi läbimõõdu lõikamisvõime

6 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

5,2 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

4 mm

Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime

3,6 mm

Materjal

Teras

Käepideme materjal

PVC

Pikkus tollides

8 in

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave