Kombinesoon Stretch X
Töökombinesoon Stretch X
TUNKED STRETCH X MODYF HALL XS
Toote nr M405101010
EAN 4251402738329
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
Mugav kombinesoon pakub praktilist kaitset kogu kehale. Mitmesugused taskud kõigi tööriistade ja tarvikute hoidmiseks.
- Nööbid ja lukud kaetud, et vältida kriimustamist
- 9 välis-, 3 pliiatsitaskut, joonlauatasku
- E-hoolduskangas (tagab 99% kaitse elektromagnetilise kiirguse eest)
- Helkurkomponendid, reguleeritavad mansetid
- Tõmblukuga pahkluuosa
- Kolmekordsed õmblused, ID-hoidiku klambrid, põlvetaskud, sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN 14404
- STANDARD 100, OEKO-TEX®
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Antratsiit |
Suurus | XS |
Materjal | 72% puuvill, 25% polüester, 3% elastaan |
Kanga kaal m2 kohta | 260 g |
Pestav | 60 °C |
Hooldusjuhis | Mitte valgendada, Normaalne trummelkuivatamine, Madala temperatuuriga triikimine, Mitte kuivpuhastada |