Kombineeritud teemantmördiga laastiharjaku tera
Teemantlõikeketas, kombineeritud seinalõikur
TEEMANTKETAS 125X19MM KOMBI
Toote nr 5527961129
EAN 4056807817064
Ajasääst kuni 50%
Kõrvalolevate teemantlõikeketaste eriline paigutus ja geomeetria võimaldab lõikamist ja freesimist samasprotsessis.
Sisselõikamiskaitse, eriti kui töötatakse eriti abrasiivsete materjalidega
Spetsiaalsed kaitsva segmendid
Tolmu ja mustuse vähendamine
Samaaegne lõikamine ja freesimine ning seinalõiketera abiga tähendab, et töö ajal imetakse tolm ja mustus kogu pilust välja.
Ideaalne 20 või 25 mm tühjade torude jaoks
Veidi alamõõduline klass saavutab tühja toru teatud põhilise kinnitusjõu (ilma täiendava kinnitusmaterjalita), mis lihtsustab tööd veelgi.
- Teemantlõikekettad muutuvad liiga suurte pöörlemiskiiruste korral nüriks ja kuluvad liiga kiiresti ebapiisava tsikulaarkiiruse korral
- Kui lõikamiskergus on kadunud (seda näitab sädemete teke), teritage ketas uuesti abrasiivse materjaliga, nt liivakivis, mitme lõikega
- Eraldage suuremad detaili ristlõiked mitmeks osaks (pöördlõige)
- Töö ilma survet rakendamata— masina kaal on piisav. Suurenenud surve põhjustab suuremat kulumist.
- Teemantlõikeketas on mõeldud sirglõigeteks. Kõverlõikamine deformeerib tera ja põhjustab südamiku pragusid ja segmendi rebenemist - vigastuste oht!
- Hoolimata tööriista pakutavast ohutustasemest kandke töötamise ajal alati kaitseprille ja riideid
- Järgige sildil olevat teavet (maksimaalne pöörlemiskiirus), kasutuspiiranguid ja ohutusjuhiseid
- Ketta suunanool peab vastama masina pöörlemissuunale
- Ei tohi kasutada külglihvimiseks
- Kasutage sobivat kaitsekatet
- Klambrid võib kinnitada ainult vastava väljaõppe saanud spetsialist (ärge kasutage jõudu, kasutage sama suurusega puhtaid klambriäärikuid, tehke katselõikamine)
- Kui lihvimisvahendid on valesti kinnitatud või neid kasutatakse valesti või need on kahjustatud, kujutavad need endast ohtu ja võivad põhjustada tõsiseid vigastusi
Andmelehed(X)
Liivakivi, poorbetoon, paekivi, betoontooted, betoon, kergelt armeeritud betoon, ideaalne õõnestelliste (Poroton jne.) jaoks. Eriti tugevate materjalide puhul tuleb maksimaalne töösügavus saavutada kahe etapiga.
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikekiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Lõikekvaliteet (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Lõikelaius | 19 |
Puuriava | 22,23 mm |
Segmendi kõrgus | 10 mm |
Lüli paksus | 2,2 mm |
Segmentide arv | 26 Stck(pcs) |
Segmendi ühendus | Laser |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Max ringkiirus | 80 m/s |