Kombineeritud talaking 2,0 mm
Talaking, kombineeritud, 2,0 mm
PALGIKING 90X145 C2
Toote nr 0681999211
EAN 4046777714555
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
Universaalne ühes tükis standardne talaking (väljapoole kaldu) standardse ristlõikega puittalade kandvaks ühendamiseks puidu, betooni või terasega.
- Universaalne kasutus
- Tiivad väljapoole kaldu
- Lehtmetall, mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275) u 20 µm kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Rakendamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0015
Märkus
Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt.
Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0015
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Puittalade kandev ühendus puidu, betooni või terasega.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid:
- Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0x25–100 mm
- ASSY 3.0 kombineeritud, kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm
- Poldid tootja spetsifikatsiooni järgi: d = 10 mm
- Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Laius x kõrgus | 90 x 145 mm |
Paksus | 2 mm |
Materjal | 1.0226 |
Pind | Z275 |
Heakskiit | ETA |
| Würthi kombineeritud talakinga 2,0 mm osaline ja täielik naelutamine | |||||||||||||||
| Würthi kombineeritud keermesnaeltega talakinga 2,0 mm iseloomulikud koormustaluvused kN-ites | |||||||||||||||
| Toote nr | Suurus mm-tes | Täielik naelutus | Osaline naelutus | ||||||||||||
| Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
| Kombineeritud talakinga 2,0 mm iseloomulikud kandevõimed kN-ides koos ASSY 3.0 talakingakruvidega | |||||||||||||||
| Toote nr | Suurus mm-tes | Täielik kruvimine | Osaline kruvimine | ||||||||||||
| Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
| Würthi kombineeritud talakingade 2,0 mm parameetrid kooskõlas standardiga ETA-09/0015 | |||||||||||||||
| Toote nr | Suurus l/k (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Täielik naelutus | Osaline naelutus | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| 0681 350 105 | 50/105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
| 0681 350 135 | 51/134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
| Koefitsientide tabel arvutuslike väärtuste jaoks | |||||||||||||||
| Kasutusklass | pidev | pikk | keskmine | lühike | lühike / väga lühike | väga lühike | |||||||||
| 1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| 2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
| Kandevõime arvutuslik väärtus: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Kombineeritud mõju puhul peavad olema täidetud järgmised tingimused: (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
| Märkused. Kandevõimed kehtivad puidule, mille toortihedus Rk = 350 kg/m³. · Naela kandevõimed kooskõlas standardiga EN 1995-1-1. Väljatõmbetugevused kandevõimeklassile 3 kooskõlas standardiga DIN EN 1995-1-1/NA. · Würthi ASSY talakingakruvid kooskõlas standardiga ETA-11/0190.· Jõud Fz mõjub sekundaarse tala keskpunktile. Jõud Fy mõjub talakinga ülemisele servale. Kui koormus rakendub tala ülemisest servast allapoole, on tabeli väärtuste kasutamine ohutu lähenemine. Jõu Fy erineva vahekauguse korral saab kandevõime määrata kooskõlas standardiga ETA-08/0184. · Osaline naelutus: Peatalal tulevad kinnitusdetailid paigaldada kõrvaltalale lähimatesse ridadesse. Kõrvaltalal tulevad kinnitusdetailid paigaldada ühtlaselt tala kõrgusele. Kinnitusvahendid tulevad alati panna ülemisse ja alumisse auku. · Peatala tuleb kindlustada väände vältimiseks. · Peatala põikitugevus tuleb määrata eraldi. · Ühepoolsete kaugtuleühenduste puhul tuleb arvestada nihkemomenti. · Tuleb järgida standardi ETA-08/0184 spetsifikatsioone. | |||||||||||||||