Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombineeritud talaking 2,0 mm

Talaking, kombineeritud, 2,0 mm
PALGIKING 51X164.5 C2

Toote nr 0681999210

EAN 4046777714548

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kombineeritud talaking 2,0 mm

Toote nr 0681999210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 40 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne ühes tükis standardne talaking (väljapoole kaldu) standardse ristlõikega puittalade kandvaks ühendamiseks puidu, betooni või terasega.
  • Universaalne kasutus

  • Tiivad väljapoole kaldu

  • Lehtmetall, mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275) u 20 µm kooskõlas standardiga EN 10327:2004

  • Rakendamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0015

Märkus

Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt.


Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.

Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0015

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puittalade kandev ühendus puidu, betooni või terasega.

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid:


  • Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0x25–100 mm

  • ASSY 3.0 kombineeritud, kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm

  • Poldid tootja spetsifikatsiooni järgi: d = 10 mm

  • Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Laius x kõrgus

51 x 164 mm

Paksus

2 mm

Materjal

1.0226

Pind

Z275

Heakskiit

ETA

Würthi kombineeritud talakinga 2,0 mm osaline ja täielik naelutamine
Würthi kombineeritud keermesnaeltega talakinga 2,0 mm iseloomulikud koormustaluvused kN-ites
Toote nr Suurus mm-tes Täielik naelutus Osaline naelutus
Fz,alla,Rk Fz,üles,Rk Fy,Rk Fz,alla,Rk Fz,üles,Rk Fy,Rk
4 × 40 4 × 60 4 × 40 4 × 60 4 × 40 4 × 60 4 × 40 4 × 60 4 × 40 4 × 60 4 × 40 4 × 60
0681 350 105 50/105 11,7 18,0 4,7 7,8 4,4 6,5 6,9 10,5 2,9 4,8 2,4 3,5
0681 350 135 51/134,5 18,5 25,8 7,8 12,7 5,2 7,5 10,4 15,3 4,6 7,4 3,1 4,5
Kombineeritud talakinga 2,0 mm iseloomulikud kandevõimed kN-ides koos ASSY 3.0 talakingakruvidega
Toote nr Suurus mm-tes Täielik kruvimine Osaline kruvimine
Fz,alla,Rk Fz,üles,Rk Fy,Rk Fz,alla,Rk Fz,üles,Rk Fy,Rk
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 350 105 50/105 21,3 23,4 12,5 15,5 7,7 8,6 12,8 14,2 7,6 9,4 4,3 4,9
0681 350 135 51/134,5 25,6 28,1 19,7 23,4 8,6 9,7 17,1 18,7 11,4 14,0 5,2 5,8
Würthi kombineeritud talakingade 2,0 mm parameetrid kooskõlas standardiga ETA-09/0015
Toote nr Suurus l/k (mm) Laius (mm) Kõrgus (mm) Täielik naelutus Osaline naelutus
nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2 nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2
0681 350 105 50/105 50 105 14 8 18,3 6,54 1268 645 8 4 10,8 4,02 518 409
0681 350 135 51/134,5 51 134,5 18 10 31,5 10,9 1225 927 10 6 17,8 6,44 507 593
Koefitsientide tabel arvutuslike väärtuste jaoks
Kasutusklass pidev pikk keskmine lühike lühike / väga lühike väga lühike
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave