Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombineeritud talaking 2,0 mm

Talaking, kombineeritud, 2,0 mm
PALGIKING 45X137 C2

Toote nr 9500010340
EAN 4066443128899

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kombineeritud talaking 2,0 mm

Toote nr 9500010340

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 40 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne ühes tükis standardne talaking (väljapoole kaldu) standardse ristlõikega puittalade kandvaks ühendamiseks puidu, betooni või terasega.
  • Universaalne kasutus

  • Tiivad väljapoole kaldu

  • Lehtmetall, mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275) u 20 µm kooskõlas standardiga EN 10327:2004

  • Rakendamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013

Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0015

Märkus

Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 2 mm väiksem kui augu läbimõõt.


Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.

Euroopa tehniline tunnustus ETA-09/0015

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Puittalade kandev ühendus puidu, betooni või terasega.

Juhised

Sobivad kinnitusvahendid:


  • Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0x25–100 mm

  • ASSY 3.0 kombineeritud, kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm

  • Poldid tootja spetsifikatsiooni järgi: d = 10 mm

  • Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave