Kombineeritud talaking 1,5 mm Üks tükk
Kombineeritud talaking 1,5 mm
PALGIKING 60X100 C2 ETA-08/0184

Vähendatud kaal lihtsaks käsitsemiseks
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0184
Poltide/kruvide läbimõõt ei tohi olla väiksem kui ava läbimõõt miinus 1 mm. Ülemised poldid peavad olema varustatud seibiga, mis vastab standardile DIN EN ISO 7094.
Järgida tuleb vastavaid kehtivaid põhitingimusi ankrukinnituse kohta.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-08/0184
Andmelehed(X)
Puittalade kandvad ühendused puidu, betooni või terasega
Sobivad kinnitusvahendid:
- Sooniknael EN 14592 järgi: 4,0 x 25–100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))
- ASSY talakingakruvi ETA 11/1090 järgi: 5,0 x 25–50 mm
- Puidukruvi vastavalt standardile EN 14592: 5,0 x 25–50 mm
- ASSY 3.0 kombineeritud polt kooskõlas ETA 11/0190:-ga d = 10 mm
- Poldid tootja spetsifikatsioonide järgi: M10
- Soovitatavad tüüblid ankurdamiseks betooni: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
![]() | |
Laius x kõrgus | 60 x 100 mm |
Paksus | 1,5 mm |
D 5 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 8 + 14 Stck(pcs) |
D 11 mm avade arv alamkanduris nJ + põhikanduris nH | 0 + 4 Stck(pcs) |
Kaal | 200 g |
Alakülje sügavus | 70 mm |
Materjal | ST |
Pind | Z275 |
Mutritiiva laius | 39 mm |
Heakskiit | ETA-08/0184 |
Materjali tähistus | S250GD |
Materjali standard | DIN EN 10346:2009 |
Tükkide arv | 1 Stck(pcs) |
Ülemise osa sügavus | 37 mm |
Toote nr | Formaat mm-tes | Täielik naelutus | Osaline naelutus | ||||||||||
Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | ||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
5390 060 120 | 60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
5390 060 130 | 60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
5390 080 150 | 80/150 | 32,2 | 34,4 | 27,9 | 29,8 | 13,7 | 15,0 | 19,3 | 20,6 | 15,0 | 16,0 | 7,27 | 7,96 |
5390 100 170 | 100/170 | 36,5 | 39,0 | 32,2 | 34,4 | 17,0 | 18,7 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,87 | 9,75 |
5390 120 180 | 120/180 | 38,7 | 41,3 | 34,4 | 36,7 | 19,7 | 21,9 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 9,51 | 10,5 |
WÜRTHI ANKURNAELTEGA WÜRTHI 1,5 MM KOMBINEERITUD TALAKINGADE (ETA-08/0184) ISELOOMULIKUD KANDEVÕIMED KILONJUUTONITES | |||||||||||||
Toote nr | Formaat mm-tes | Täielik naelutus | Osaline naelutus | ||||||||||
Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | ||||||||
4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | 4 × 40 | 4 × 60 | ||
5390 060 100 | 60/100 | 12,4 | 18,9 | 7,40 | 11,9 | 4,80 | 7,19 | 6,30 | 9,76 | 4,57 | 7,32 | 2,40 | 3,59 |
5390 060 120 | 60/120 | 17,7 | 25,8 | 11,9 | 18,8 | 5,66 | 8,29 | 8,97 | 13,6 | 7,13 | 11,2 | 3,40 | 4,98 |
5390 060 130 | 60/130 | 20,6 | 27,9 | 14,5 | 22,8 | 6,03 | 8,75 | 11,9 | 17,2 | 10,0 | 12,9 | 3,26 | 4,71 |
5390 080 180 | 80/180 | 30,4 | 38,7 | 27,1 | 34,4 | 8,66 | 12,5 | 16,9 | 21,5 | 13,5 | 17,2 | 4,22 | 6,05 |
5390 100 200 | 100/200 | 33,8 | 42,9 | 30,4 | 38,7 | 10,2 | 15,0 | 20,3 | 25,8 | 16,9 | 21,5 | 5,69 | 8,35 |
Würthi 1,5 mm kombineeritud talakingade osaline ja täielik kinnitamine | ||||||||||||
Würthi 1,5 mm kombineeritud talakingade parameetrid kooskõlas standardiga ETA-08/0184 | ||||||||||||
Formaat w/H [mm] | Täielik naelutus | Osaline naelutus | ||||||||||
nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH1 | kH2 | e1 | e2 | |
[tk] | [tk] | mm | mm | [tk] | [tk] | mm | mm | |||||
60/100 | 14 | 8 | 19,9 | 10,6 | 1252 | 708 | 8 | 4 | 9,68 | 6,61 | 620 | 426 |
60/120 | 18 | 10 | 29,7 | 17,6 | 1366 | 999 | 10 | 6 | 14,4 | 10,7 | 652 | 604 |
60/130 | 20 | 11 | 35,4 | 21,9 | 1394 | 1136 | 12 | 6 | 20,1 | 15,7 | 713 | 829 |
80/210 | 36 | 19 | 97,4 | 72,7 | 2616 | 3319 | 20 | 10 | 52,2 | 45,5 | 1344 | 2295 |
100/160 | 26 | 14 | 55,1 | 37,4 | 2649 | 2116 | 14 | 8 | 26,8 | 21,7 | 1288 | 1223 |
120/190 | 32 | 17 | 79 | 57,2 | 3518 | 3084 | 18 | 9 | 43 | 36,6 | 1785 | 1955 |
140/180 | 30 | 16 | 70,6 | 50,1 | 4145 | 3063 | 16 | 8 | 34,4 | 28,7 | 2043 | 1717 |
Formaat mm-tes | Täielik naelutus | Osaline naelutus | ||||||||||
Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | Fz,alla,Rk | Fz,üles,Rk | Fy,Rk | |||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | |
60/100 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 8,96 | 9,85 | 12,9 | 13,8 | 8,60 | 9,17 | 4,48 | 4,93 |
60/120 | 25,8 | 27,5 | 21,5 | 22,9 | 9,93 | 10,9 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,96 | 6,51 |
60/130 | 27,9 | 29,8 | 23,6 | 25,2 | 10,3 | 11,2 | 17,2 | 18,3 | 12,9 | 13,8 | 5,51 | 6,00 |
60/160 | 34,4 | 36,7 | 30,1 | 32,1 | 11,1 | 12,0 | 21,5 | 22,9 | 17,2 | 18,3 | 6,35 | 6,87 |
60/190 | 40,8 | 43,6 | 36,5 | 39,0 | 11,6 | 12,5 | 23,6 | 25,2 | 19,3 | 20,6 | 6,01 | 6,48 |
Kandevõime arvutuslik väärtus: Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Kombineeritud mõju puhul peavad olema täidetud järgmised tingimused: Märkused. · Kandevõimed kehtivad puidule, mille toortihedus Rk = 350 kg/m³. · Naela kandevõimed kooskõlas standardiga EN 1995-1-1. Väljatõmbetugevused kandevõimeklassile 3 kooskõlas standardiga DIN EN 1995-1-1/NA.· Würthi ASSY talakingakruvid kooskõlas standardiga ETA-11/0190.· Jõud Fz mõjub sekundaarse tala keskpunktile. Jõud Fy mõjub talakinga ülemisele servale. Kui koormus rakendub tala ülemisest servast allapoole, on tabeli väärtuste kasutamine ohutu lähenemine. Jõu Fy erineva vahekauguse korral saab kandevõime määrata kooskõlas standardiga ETA-08/0184. · Osaline naelutus: Peatalal tulevad kinnitusdetailid paigaldada kõrvaltalale lähimatesse ridadesse. Kõrvaltalal tulevad kinnitusdetailid paigaldada ühtlaselt tala kõrgusele. Kinnitusvahendid tulevad alati panna ülemisse ja alumisse auku.· Peatala tuleb kindlustada väände vältimiseks. · Peatala põikitugevus tuleb määrata eraldi. · Ühepoolsete kaugtuleühenduste puhul tuleb arvestada nihkemomenti. · Tuleb järgida standardi ETA-08/0184 spetsifikatsioone. |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!