Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombineeritud kuuskantpeaga plekikruvi koos seibiga

Teras tsingitud koos seibiga
DIN7976 8X19 PLKR.KK.P.+SEIB

Toote nr 0129088019

EAN 4046778957531

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kombineeritud kuuskantpeaga plekikruvi koos seibiga

Toote nr 0129088019

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seibiga kruvi, tsingitud teras, (A2K), kuju C, terav ots
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Seibi läbimõõt (d2)

21 mm

ISO

10510

Materjal

Teras

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Seibi paksus (h1)

2 mm

Vorm

C

Väline kinnitus (s1)

WS13

Pea kõrgus (k1)

5,8 mm

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave