Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombineeritud kuuskantpeaga plekikruvi koos seibiga

Teras tsingitud koos seibiga
DIN7976 6.5X20 PLKR.KK.P.+SEIB

Toote nr 0129086320
EAN 4046778957357
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kombineeritud kuuskantpeaga plekikruvi koos seibiga

Toote nr 0129086320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seibiga kruvi, tsingitud teras, (A2K), kuju C, terav ots
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

20 mm

Seibi läbimõõt (d2)

18 mm

ISO

10510

Materjal

ST

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Seibi paksus (h1)

1,6 mm

Vorm

C

Väline kinnitus (s1)

WS10

Pea kõrgus (k1)

4,8 mm

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave