Kombineeritud kuuskantpeaga plekikruvi koos seibiga
Teras tsingitud koos seibiga
DIN7976 6.3X16 PLKR.KK.P.+SEIB
Toote nr 0129086316
EAN 4046778957296
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
Seibiga kruvi, tsingitud teras, (A2K), kuju C, terav ots
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Seibi läbimõõt (d2) | 18 mm |
ISO | 10510 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Seibi paksus (h1) | 1,6 mm |
Kuju | C |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Pea kõrgus (k1) | 4,8 mm |
Keerme tüüp | ST |
Keerme tüüp | Täiskeere |