Kombineeritud keermestaja HSCo
Combi keermestaja HSCo sinine
KOMBI-PUUR M3
Toote nr 0653953
EAN 4011231541947
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
Kombineeritud keermestaja täpseks puurimiseks, keermestamiseks ja süvendamiseks/väljalõikamiseks ühes tööetapis. Toorikute jaoks, mille materjali paksus on kuni 1,5xD. Kasutamiseks pika laastuga legeerimata teraste puhul, mille tugevus on kuni 1000 N/mm².
- Meeterkeermetele
- Kolm-ühes - puurimine, keermestamine ja süvistamine/väljalõikamine ühe tööoperatsiooniga
- Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Märkus
Kasutamiseks nii akutrellide kui ka käsipuurides ja puurpinkides. Keermestamisel tuleb lisada piisavalt jahutus- ja määrdeainet.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Pärast puurimisprotsessi on oluline vähendada järsult pöörlemiskiirust keermestamiseks ja süvendamiseks/väljalõikamiseks.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M3 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,5 mm |
Pikkus | 62 mm |
Võlli läbimõõt | 3,5 mm |
Nelikandi suurus | 2,7 mm |