Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombineeritud keermestaja HSCo

Combi keermestaja HSCo sinine
KOMBI-PUUR M12

Toote nr 06539512

EAN 4011231541916

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kombineeritud keermestaja HSCo

Toote nr 06539512

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kombineeritud keermestaja täpseks puurimiseks, keermestamiseks ja süvendamiseks/väljalõikamiseks ühes tööetapis. Toorikute jaoks, mille materjali paksus on kuni 1,5xD. Kasutamiseks pika laastuga legeerimata teraste puhul, mille tugevus on kuni 1000 N/mm².
  • Meeterkeermetele

  • Kolm-ühes - puurimine, keermestamine ja süvistamine/väljalõikamine ühe tööoperatsiooniga

  • Tööriistade vahetamine ei ole vajalik, säästab aega ja kulusid


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Kasutamiseks nii akutrellide kui ka käsipuurides ja puurpinkides. Keermestamisel tuleb lisada piisavalt jahutus- ja määrdeainet.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Pärast puurimisprotsessi on oluline vähendada järsult pöörlemiskiirust keermestamiseks ja süvendamiseks/väljalõikamiseks.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M12

Keerme tüüp

M

Samm

1,75 mm

Pikkus

106 mm

Võlli läbimõõt

9,0 mm

Nelikandi suurus

7,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave