Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kokkuvolditav ohutuskoonus

KOKKUVOLDITAV OHUTUSKOONUS

Toote nr 096380 283

EAN 4052712088483

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kokkuvolditav ohutuskoonus

Toote nr 096380 283

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Valgust peegeldav hoiatuskoonus
  • Sobib täiendavaks hoiatusmärgiks

  • Kõrgus 510 mm, kõrgus kokkuvoldituna umbes 60 mm

  • Sisaldab vilkuvat valgustit (pika elueaga LED)

  • Paigaldamiseks sõiduki salongi varustusele

  • Patareitoide: Tüüp AAA (kood 0827 000 01)
Märkus

Kokkuvolditav koonus EI asenda ohukolmnurka kooskõlas Saksamaa liikluslubade eeskirjadega (StVZO)!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüübikirjeldus

WM001

Laius

280 mm

Kõrgus

510 mm

Sügavus

280 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

1,800 kg

Materjal

PLA

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave