Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon

JUHTMEOTSIK M6 KOLLANE

Toote nr 0967400406

EAN 4024835050463

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon

Toote nr 0967400406

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.

  • „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.

  • Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.

  • UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Ääriku ava

M6

Pikkus

28,5 mm

Max nominaalpinge

600 V

Max temperatuuritingimused

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid Isoleeritud juhtmeotsakutele

JUHTMEOTSIKU TANGID 0.5-6.0MM ISOL.

Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal