Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon

JUHTMEOTSIK M4 PUNANE (KOLMEKS)

Toote nr 9500009562

EAN 4066443112980

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon

Toote nr 9500009562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.

  • „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.

  • Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.

  • UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,65 mm²

Värv

Punane

Ääriku ava

M4

Pikkus

21,7 mm

Max nominaalpinge

600 V/AC/DC

Materjal

CU

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave