Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon
JUHTMEOTSIK M4 KOLLANE
Toote nr 0967400404
EAN 4024835050425
- Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.
- „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.
- Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.
- UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237
Andmelehed(X)
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Ääriku ava | M4 |
Pikkus | 25 mm |
Max nominaalpinge | 600 V |
Max temperatuuritingimused | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!