Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon
JUHTMEOTSIK M12 KOLLANE
Toote nr 9500010106
EAN 4066443121265
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
- Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.
- „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.
- Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.
- UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 2,63-6,64 mm² |
Värv | Kollane |
Ääriku ava | M12 |
Pikkus | 41,8 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |