Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon

JUHTMEOTSIK M10 KOLLANE

Toote nr 0967400410

EAN 4038898305187

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kokkusurutav juhtmeotsik, avaga polüamiid-isolatsioon

Toote nr 0967400410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Laiendatud isolatsiooniosa mahutab ka paksema isolatsiooniga kaablid, võimaldades neid kiiresti ja lihtsalt töödelda.

  • „Easy entry“ kiireks, lihtsaks ja usaldusväärseks kaabli sisestamiseks.

  • Kvaliteetne polüamiid tagab töökindluse ka muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumiste korral.

  • UL-sertifikaadiga (0,5 kuni 6,0 mm²).
Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Rõngaga vastavalt standardile DIN 46237

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Ääriku ava

M10

Pikkus

28 mm

Max nominaalpinge

600 V

Max temperatuuritingimused

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave