Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kokkusurumistangide komplekt

Presstangide komplekt, 6 tk
UNIVERSAALSED HÜLSITANGID 6-OSA

Toote nr 0714107920

EAN 4050641041821

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kokkusurumistangide komplekt

Toote nr 0714107920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

5 vahetatava lõuakomplektiga

Presstangide komplekt automaatse narre, reguleeritava lukustuse ja survepunkti vabastusega



Sisaldab 5 vahetatavat lõugade paari



Lõuad A


  • Isoleeritud ja isoleerimata kaabliklemmidele, 0,5–6,0 mm² (punane, sinine, kollane)

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Lõuad B


  • Suletud isoleerimata kaabliklemmidele, 1,5–10,0 mm²

  • DIN 1,5/2,5/6/10 mm²


Lõuad C


  • Avatud ja isoleerimata kaabliklemmidele, 0,5–6,0 mm², laius kuni 6,3 mm

  • DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²


Lõuad D


  • Väikesed isoleeritud juhtmeotsahülsid äärikutega ja ilma, 0,5–4 mm²

  • DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²


Lõuad F


  • Suured isoleeritud juhtmeotsahülsid, 6–16 mm²

  • DIN 6/10/16 mm²
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

6 Stck(pcs)

Kokkusurumistangide komplekt kaasas:
Crimping pliers, quick-change, ratchet
1 x
Crimping pliers, quick-change, ratchet

CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE

Kogus: 1 x
Quick change insert for insulated cable lugs
1 x
Quick change insert for insulated cable lugs

QCHINRT-F.INSUCBLLUG

Kogus: 1 x
1 x
Kiirvahetatav varulõug suletud isoleerimata kaabliklemmile

VARULÕUAD B 0714 107 920-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kiirvahetatav varulõug avatud isoleerimata kaabliklemmile

VARULÕUAD C 0714 107 920-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kiirvahetatav varulõug äärikuga/äärikuta juhtmeotsahülssidele

VARULÕUAD D 0714 107 920-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kiirvahetatav varulõug juhtmeotsahülssidele

VARULÕUAD F 0714 107 920-LE

Kogus: 1 x