Kokku surutav teip
Takjateip Duotec
TAKJATEIP DUOTEC 25MM X 3M
Akrüülliim
Suurepärane nakkuvus metalliga, plastiga, klaasiga, värviga, puiduga, kiviga
„Seenekujuline” ühendussüsteem
Takjateip Duotec nakkub enda külge (surunupp)
Suur temperatuurikindlus
Arvukalt erinevaid kasutusviise
Liite paksus - paigaldatuna (kaks riba koos, sealhulgas liim) 5,9 mm
Enne kasutamist kontrollige liimitava ala ühilduvust
Andmelehed(X)
Autod, kodu, kontor, tööstus, remont jne.
Pinnad, millele teip kleebitakse, peavad olema rasvast, tolmust, lahtistest osakestest ja niiskusest puhtad. Kasutustemperatuur ei tohi olla madalam kui 20 °C. Eemaldage liimiosalt kaitsekile ja liimige teip surudes pinnale. Maksimaalse nakkuvuse saavutamiseks on kõige parem hoida mõni minut surve all, mitterakendada teibile umbes 2 tunni jooksul mingit raskust. Naket saab parandada, kuumutades detaile temperatuuril 60-80 °C umbes 2 minutit. Seejärel ühendage kaks detaili, surudes need kokku. Ühenduse avamiseks (ühe detaili eraldamiseks) eemaldage käsitsi üks detail teisest.
Kuju | Iseliimuv, Iselukustuv |
Kleepuv alus | Sünteetiline looduslik kumm |
Materjal | Polüfenüleen |
Liimi tüüp | Sünteetiline looduslik kumm |
Värv | Must |
Pikkus | 3 m |
Laius | 25 mm |
Paksus | 3,1 mm |
Tihendamise paksuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 93 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, kaitstud päikesevalguse eest, 10 °C kuni 30 °C |