Kojamehe kumm, autod raamiga klaasipuhastitele
TÄITEPAKEND kummist auto spoiler
REFILL KLAASIPUH.6.3X750
Toote nr 084814750
EAN 4050641638502
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
- Uue põlvkonna klõpsamissüsteem
- Pühkimise kvaliteet ja kasutusiga on praktiliselt samad, mis originaalpuhastitel
- Kõrge vastupidavus kuumusele ja hapetele
- Keskkonnasõbralik
- Tööstuslik pakett euroopaliku auguga
- Komplektis paigaldusjuhend ja vastav mall
- Optimaalne täiendus igale klaasipuhastite valikule
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Peaaegu kõigi turule toodud uute sõidukite kohene katvus
- Säästab palju aega
- Pole vaja otsida ja korraldada "eksootilisi" klaasipuhasteid
- Nõutav minimaalne laovarude hoidmine
- Müügikõlbmatuid asju pole
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib kõikidele klaasipuhasti markidele – olgu tagumisele või esiosale
Juhised
Lõika täiteaine ära pärast selle juhtimist klaasipuhasti raamile, kui see on ca. 1,5 cm. Ärge kunagi vajutage vööri küüniseid tagasi, kuna see ei lase kummiprofiilil juhiku sees joosta ja mõjutab seega negatiivselt pühkimismustrit
Pikkus | 750 mm |
Profiili paksus | 6,3 mm |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Materjal | RBR-PLA |