Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kohandatav klamber

Universaalne voolikuklamber
KAITSEKUMMI VITS 25-50MM

Toote nr 08206 50

EAN 4061975319357

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kohandatav klamber

Toote nr 08206 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neopreenist lõõtsa või muude pehmete materjalide jaoks
  • Mitme diameetriga reguleeritav klamber

  • Kiire ja lihtne aksiaalne või radiaalne paigaldus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib eriti hästi lõõtsade paigaldamiseks kardaanvõllidele või roolimehhanismidele.

Laius

7,0 mm

Pikkus

178 mm

Laius x pikkus

7,0 mm x 178 mm

Min diameeter

25 mm

Max läbimõõt

50 mm

Materjal

SST

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave