Kliimaseadme lekketuvastuslisand
Lekkeavasti konditsioneerile (3009041001)#
UV VÄRV KONDITSIONEERILE 7,5ML
Toote nr 0892764010
EAN 4050641100672
Kliimaseadme hooldusseadet pole hoolduseks vaja
Kaasaskantav
Adapterit (toote nr 0764000114) saab kasutada ainult R134a ühendusega.
Adapterit (toote nr 0764000110) saab kasutada ainult R1234yf ühendusega
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Kliimaseadmete R134a lekete ja mikrolekete usaldusväärseks lokaliseerimiseks. Võib kasutada elektrikompressoritega kliimaseadmetes (hübriid, start/stop, elektrisõidukid).
Keerake täiteadapter kliimaseadme lekketuvastuse värvaine külge. Seejärel sisestage täitmisadapter pressimisseadmesse. Sisestage kogu kasseti sisu madalrõhu külje kaudu kliimaseadme ahelasse.
Sisukord | 7,5 ml |
Sisu kaal | 7,27 g |
Keemiline alus | Sünteetiline õli |
Värv | Kollane |
Lõhn | Aromaatne |
Tihedus | 0,97 g/cm³ |
Säilivusaeg alates tootmisest | 48 Month |
Min leekpunkt | 88 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!