Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klemmliist

KLEMMLIIST 2.5-10.0MM²

Toote nr 05563

EAN 4065746298988

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Klemmliist

Toote nr 05563

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ka peenete kiududega kaablite ühendamiseks
  • Lihtne lahti ühendamine (lihtsalt keera polti vastupäeva ja eemalda kaabel klemmi alt) 

  • Täiustatud klemmi kuju võimaldab kaabli lihtsamat sisestamist

  • Poltühendus tagab kindla kontakti

  • Klemmliist sobib erinevateks ühendustöödeks

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

2,5-10 mm²

Nominaalvooluga ühe traadiga

57 A

Traadi ristlõige jäik min/max

2,5-6 mm²

Nominaalvool jäik

41 A

Traadi ristlõige paindlik min/max

2,5-6 mm²

Nominaalvool paindlik

41 A

Nominaalpinge

450 V

Min/max ümbritseva keskkonna temperatuur

-5 to 80 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T80

Leeki aeglustav

850 °C

Pooluste arv

12 Stck(pcs)

Min/maks juhtmekoorimise pikkus

7,5-8,5 mm

Pikkus x laius x kõrgus

133,8 x 23,4 x 17,3 mm

Värv

Valge

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Korpuse materjal

Polüpropüleen

Kontaktide materjal

Teras

Kontaktide pind

Tinatatud

Kruvi materjal

Teras

Kruvi pind

Tsingitud

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3,5

Ajami tüüp

Soon

Soone laius x soone pikkus

0,8 x 4,5 mm

Pingutusmoment

0,8 Nm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave