Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klemmliist

KLEMMLIIST 1.5-6.0MM²

Toote nr 05562

EAN 4065233090897

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Klemmliist

Toote nr 05562

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ka peenete kiududega kaablite ühendamiseks
  • Lihtne lahti ühendamine (lihtsalt keera polti vastupäeva ja eemalda kaabel klemmi alt) 

  • Täiustatud klemmi kuju võimaldab kaabli lihtsamat sisestamist

  • Poltühendus tagab kindla kontakti

  • Klemmliist sobib erinevateks ühendustöödeks

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

1,5-6 mm²

Nominaalvooluga ühe traadiga

41 A

Traadi ristlõige jäik min/max

1,5-6 mm²

Nominaalvool jäik

41 A

Traadi ristlõige paindlik min/max

1,5-4 mm²

Nominaalvool paindlik

32 A

Nominaalpinge

450 V

Min/max ümbritseva keskkonna temperatuur

-5 to 80 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T80

Leeki aeglustav

850 °C

Pooluste arv

12 Stck(pcs)

Min/maks juhtmekoorimise pikkus

6-7 mm

Pikkus x laius x kõrgus

116,5 x 18,9 x 14,9 mm

Värv

Valge

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Korpuse materjal

Polüpropüleen

Kontaktide materjal

Teras

Kontaktide pind

Tinatatud

Kruvi materjal

Teras

Kruvi pind

Tsingitud

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M3

Ajami tüüp

Soon

Soone laius x soone pikkus

0,8 x 4,0 mm

Pingutusmoment

0,5 Nm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde