Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klemmiplokk ilma juhtmekaitseta

Klemmiplokk ilma juhtmekaitseta
KLEMMLIIST 1.0-4.0MM²

Toote nr 05561

EAN 4011231458153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Klemmiplokk ilma juhtmekaitseta

Toote nr 05561

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ka painduvatele juhtmekaitseta juhtmetele
  • Lihtne lahti ühendada ("väänamine ja tõmbamine")

  • Täiustatud klemmi kuju võimaldab lihtsat juhtmesisestust

  • Suur pöördemoment

  • Maksimaalne paindlikkus

EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

1-4 mm²

Nominaalvooluga ühe traadiga

32 A

Traadi ristlõige jäik min/max

1-2,5 mm²

Nominaalvool jäik

24 A

Traadi ristlõige paindlik min/max

1-2,5 mm²

Nominaalvool paindlik

24 A

Nominaalpinge

450 V

Min/max ümbritseva keskkonna temperatuur

-5 to 80 °C

T identifitseerimine vastavalt standardile EN 60998

T80

Leeki aeglustav

850 °C

Pooluste arv

12 Stck(pcs)

Min/maks juhtmekoorimise pikkus

5-6 mm

Pikkus x laius x kõrgus

94,9 x 16,6 x 13,0 mm

Värv

Valge

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Korpuse materjal

Polüpropüleen

Kontaktide materjal

Teras

Kontaktide pind

Tinatatud

Kruvi materjal

Teras

Kruvi pind

Tsingitud

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M2,6

Ajami tüüp

Soon

Soone laius x soone pikkus

0,6 x 3,5 mm

Pingutusmoment

0,4 Nm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Koorimisnuga AM 280

JUHTME KOORIMISNUGA

Pehmed vaheosad rihmal ja käepidemel tagavad maksimaalse haarde