Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kleepuv maalriteip kasutamiseks ehitusel

Kreppmaalriteip ehituseks
MAALRITEIP 12MMX50M KOLLANE

Toote nr 9500010344

EAN 4750707002819

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kleepuv maalriteip kasutamiseks ehitusel

Toote nr 9500010344

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kleepuv maalriteip värvimis-, lakkimis- ja krohvimistöödeks mitmesugusteks rakendusteks ehitusel
  • Suurepärane nakkuvus: kvaliteetne liim tagab kindla haardumise paljude pindadega

  • Lihtne lõikamine: täpne ja puhas lõikamine ilma rebenemiste ja ribadeta lihtsaks ja tõhusaks pealekandmiseks

  • Ühildub paljude värvidega, tagades ühtlase ja puhta paigaldamise, mis säästab värvimisel aega ja raha

  • Niiskuskindel: loodud taluma niiskust ja vett, tagades usaldusväärse töö isegi ebasoodsates keskkonnatingimustes

  • Lihtne eemaldada: eemaldamisel ei jää pindadele liimijääke ega kahjustusi, mis võimaldab kiiret ja probleemivaba eemaldamist

  • Kõrge temperatuuri taluvus kuni 60 °C 90 minutit ja 80 °C 30 minutit
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lai valik rakendusi remondi-, ehitus- ja viimistlussektoris servade, raamide, põrandaliistude profiilide ja muude detailide kaitsmiseks värvimisel nii sise- kui välistingimustes, töödeldavate või krohvitavate alade kontuuride täpseks määramiseks, materjali ühtlase jaotuse ja puhta viimistluse tagamiseks ning põrandate, uste, akende ja mööbli tõhusaks kaitseks siserenoveerimistööde ajal

Kleepuv alus

Lahustipõhine

Teibi seljamaterjal

Krepp-paber

Värv

Kollane

Laius

12 mm

Pikkus

50 m

Paksus

120 µm

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

12 Month / 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave