Kleeplint põranda märgistamiseks
Teip põranda märgistamiseks, isekleepuv
MÄRKETEIP 50MM 33M SININE
Toote nr 0812449652
EAN 4056807861166
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
Radade, tööalade, turvaalade, parkimisalade või seinte ja servade kiireks ja lihtsaks märgistamiseks. Kiire ja lihtne peale kanda ning eemaldamisel praktiliselt ei jää jääki.
- Iseliimuv
- Hea nake
- Kõrge rebenemiskindlus
- Hea kulumiskindlus
- Lihtne kasutada
- Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele
- Teibi peal võib sõita käsitsi juhitavate kahveltõstukite ja kärudega
- Teipi ei tohi aga koormata raskemate tööstussõidukitega, selle peal ei tohi keerelda, pöörelda ega kaubaaluseid lükata
Märkus
Nakkepind peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Radade, tööalade, turvaalade, parkimisalade või seinte ja servade kiireks ja lihtsaks märgistamiseks.
Värv | Sinine |
Materjal | PVC |
Kleepuv alus | Looduslik kumm |
Pikkus | 33 m |
Laius | 50 mm |
Paksus | 160 µm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 120 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 12 to 40 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C |