Kleeplint põranda märgistamiseks
Teip põranda märgistamiseks, isekleepuv
MÄRKETEIP 50MM 33M PUNANE
Toote nr 0812449654
EAN 4056807861180
- Iseliimuv
- Lihtne peale kanda
- Suurepärane kulumis-, korrosiooni- ja niiskuskindlus
- Sobib jalakäijatele
- Siledatele põrandatele sisetingimustes ja varjualustel õuealadel
- Sobib siledale betoonpõrandale, EP/PU/MMA katetele ja plaatidele
Vältida tuleb teibil pööramist veoautode või muude raskete sõidukitega, samuti kaubaaluste lohistamist üle teibi. See tegevus võib teipi kahjustada.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne igat kasutust tehke enda katse. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Põranda märgistusteipi kasutatakse hoiatusalade, radade ja potentsiaalsete ohutsoonide tähistamiseks. Sobib liikumisradade, tööalade, ohutusalade, parkimisalade, seinte ja servade kiireks ja lihtsaks märgistamiseks, tagades selge suunamise ja suurema ohutuse.
Pehme PVC-teip rõhutundliku kummiliimiga ühendab endas suure mehaanilise tugevuse, kerge põikisuunalise rebenemise ja kulumiskindluse suurepärase vormitavusega.
Optimaalse liimumise tagamiseks peab alusmaterjal olema vaba vormivabastusainetest, nagu rasv, õli, pindaktiivsed ained, mustus ja tolm.
Värv | Punane |
Materjal | PVC |
Kleepuv alus | Looduslik kumm |
Pikkus | 33 m |
Laius | 50 mm |
Paksus | 160 µm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 120 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 12 to 40 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C |