Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kleeplint põranda märgistamiseks

Teip põranda märgistamiseks, isekleepuv
MÄRKETEIP 50MM 33M KOLLANE

Toote nr 0812449650
EAN 4056807861142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kleeplint põranda märgistamiseks

Toote nr 0812449650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Radade, tööalade, turvaalade, parkimisalade või seinte ja servade kiireks ja lihtsaks märgistamiseks. Kiire ja lihtne peale kanda ning eemaldamisel praktiliselt ei jää jääki.
  • Iseliimuv

  • Hea nake

  • Suur rebenemiskindlus

  • Hea kulumiskindlus

  • Lihtne kasutada

  • Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele

  • Teibist võivad üle sõita tööstusveokid, sõiduautod, tarbesõidukid jne. Vältida tuleb teibil pööramist.
Märkus

Nakkepind peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Radade, tööalade, turvaalade, parkimisalade või seinte ja servade kiireks ja lihtsaks märgistamiseks.

Värv

Kollane

Materjal

PVC

Kleepuv alus

Looduslik kumm

Pikkus

33 m

Laius

50 mm

Paksus

0,16 mm

Min/max temperatuuritingimused

0 to 60 °C

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 40 °C

Katkevenivus

150 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave