Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kleepkarbik Mini-Snap kahepoolse teibiga ja ilma kaaneta mudel

Kleepkarbik MINI-Snap
KLEEPKARBIK LÄBIPAISTV 8X9X2000MM

Toote nr 09736089
EAN 4046778450001
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kleepkarbik Mini-Snap kahepoolse teibiga ja ilma kaaneta mudel

Toote nr 09736089

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Üksikute kaablite märkamatuks paigaldamiseks (nt antenni-, uksekellajuhtmed, telefonikaablid)
Märkus

Pikaajaliseks kasutuseks soovitame naelu või kruve

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Väikeste ristlõigetega kaablite pinnale paigaldamine

  • Häiresüsteemide paigaldamine, järelpaigaldamine, antenni kinnitus jne.

Kõrgus

9,2 mm

Laius

8,2 mm

Värv

Läbipaistev

Kanali pikkus

2 m

Materjal

PVC

Tuleohtlik

Leegiaeglusti, isekustuv

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Profiilikäärid Sirgete ja 45° lõigete jaoks

KARBIKU LÕIKETANGID

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave