Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klebfix kiirliim

Tsüanoakrülaat kiirliim Klebfix
WÜRTH KIIRLIIM 5G

Toote nr 08930900
EAN 4045989671595

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Klebfix kiirliim

Toote nr 08930900

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metall-, plastik- ja kummidetailide omavaheliseks mõne sekundiga ühendamiseks

Eriline nutikas sulgemine


  • Täpne väljastamine

  • Ots ei ummistu


Liimib mõne sekundiga


  • Kohene edasine töötlemine on võimalik

  • Kiired parandused

  • Parandustöödeks ei ole vaja täiendavaid kinnitusvahendeid


Suur vastupidavus vananemisele ja ilmastikutingimustele



Ei sisalda lahusteid ega silikooni

NSF-registreeritud, klass P1, reg nr 151993


NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbevees ja joogivees

Märkus
  • Soovitatav on kanda kaitsekindaid ja -prille.

  • Kui pinnad on liiga kuivad või happelised, siis see aeglustab või takistab kõvenemist, samas kui suurem niiskustase ja aluselised pinnad kiirendavad toimet.

  • Vedela liimi aururõhu tõttu võib aeglaselt kõvenev liigne toode liimipinna ümber tekitada valge katte (niiskusega kattumise efekt). Need on kuivava liimiaurud. Liimiaurud saab eemaldada nt atsetooni abil. Siiski on oluline pöörata tähelepanu, et puhastatavate osade pinnad oleksid vastupidavad ka neile lahustitele. Niiskusega kattumise vältimiseks/vähendamiseks saab liimi kasutada säästlikult ja tagada tööpiirkonnas piisav õhuniiskus ja õhutus.
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4-in-1
Klebfix
4-in-1
pintsliga kasutamiseks
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Värvitud pinnadVärvitud pinnad
Puit ja puitmaterjalidPuit (MDF, puitlaastplaat)
Laminaattahvlid
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratiivtahvlid
Kork
Kivi ja ehitusmaterjalidBetoon
Bituumenpinnad
Poorbetoon, kips, kipsplaat
Sünteetiline kivi (Corian, Varicor)
HPL
Looduslik kivi (marmor, graniit)⚫1
Kivi
Tsementkiudplaadid
MuuEmail⚫1
Klaas
Klaaskiud
Peegel⚫1
Portselan, keraamika, kahhelplaadid
Paber
Papp
Võrk
Nahk
MetallAlumiinium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plii
Roostevaba teras
Vask
Messing
Teras/raud
Tsink
PlastidABS
GRP⚫1
EPDM
Kumm
Jäigad vahtplastid⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polüamiid
Polükarbonaat = PC
Polüstüreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikoon⚫1
Styrofoam⚫1⚫1

NSF-registreeritud, klass P1, reg nr 151993


NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbevees ja joogivees

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt läbiviidud testidele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma testid läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Kasutusala

Kiirliim metall-, plast- ja kummidetailide omavaheliseks liimimiseks.

Juhised

Kaetavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eelneva töötlemise kohta vaadake tehniliselt andmelehelt. Kandke õhuke liimikiht ainult ühele liimitavale pinnale. Kokkupuute viivitamatuks loomiseks rakendage piisavat survet, et tagada täielik kontakt.

Keemiline alus

Tsüanoakrülaathappe ester

Värv

Läbipaistev

Tihedus

1,06 g/cm³

Min/max viskoossus

70-120 mPas

Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus

15 N/mm²

Venitusvõime

2 %

Liimimisava suurus max

0,1 mm

Temperatuurikindlus min/max

-30 to +80 °C

Min/max temperatuuritingimused

-30 to 80 °C

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Silikoonivaba

Jah

Lahustivaba

Jah

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

15 Month / toatemperatuuril

Sisukord

4,7 ml

Sisu kaal

5 g

Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas DIN EN 1465-ga
089309 + 0893090 08930900
Materjal Tavaline liimimisaeg Tüüpilised tõmbe-nihketugevuse näitajad (N/mm²) Tüüpilised tõmbe-nihketugevuse näitajad (N/mm²)
Teras 60–90 sekundit > 15 > 15
Alumiinium 60–90 sekundit > 14 > 14
PA 20–30 sekundit 8–12 8-12
PVC 20–30 sekundit 10–20* 10-20*
Polükarbonaat 10–15 sekundit 10–20* 10-20*
POM 30–40 sekundit -
EPDM 5–9 sekundit > 10* > 10*
Neopreen 3–5 sekundit > 10* > 10*
* Materjali murdumine
Puutekindlus pärast 089309 + 0893090 08930900
Alumiinium/alumiinium ≥ 60 sekundit 40-90 sekundit
SBR / SBR ≥ 5 sekundit 3-10 sekundit
Polükarbonaat / polükarbonaat ≥ 10 sekundit 8-20 sekundit
EPDM / EPDM ≥ 7 sekundit ≤ 25 sekundit
Kuivamisaeg lüheneb aktivaatori kasutamisel
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiirliimi krunt

KRUNT KIIRLIIMIDELE 50ML

Raskesti liimitavate plastikmaterjalide haardumise parandamiseks
x 1 tk
Aktivaator

KIIRLIIMI AKTIVAATOR 150ML

Kiirliimide kuivamise kiirendamine
x 1 tk
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave