Klebfix kiirliim
Tsüanoakrülaat kiirliim Klebfix
WÜRTH KIIRLIIM 20G
Eriline nutikas sulgemine
- Täpne väljastamine
- Ots ei ummistu
Liimib mõne sekundiga
- Kohene edasine töötlemine on võimalik
- Kiired parandused
- Parandustöödeks ei ole vaja täiendavaid kinnitusvahendeid
Suur vastupidavus vananemisele ja ilmastikutingimustele
Ei sisalda lahusteid ega silikooni
NSF-registreeritud, klass P1, reg nr 151993
NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbevees ja joogivees
- Soovitatav on kanda kaitsekindaid ja -prille.
- Kui pinnad on liiga kuivad või happelised, siis see aeglustab või takistab kõvenemist, samas kui suurem niiskustase ja aluselised pinnad kiirendavad toimet.
- Vedela liimi aururõhu tõttu võib aeglaselt kõvenev liigne toode liimipinna ümber tekitada valge katte (niiskusega kattumise efekt). Need on kuivava liimiaurud. Liimiaurud saab eemaldada nt atsetooni abil. Siiski on oluline pöörata tähelepanu, et puhastatavate osade pinnad oleksid vastupidavad ka neile lahustitele. Niiskusega kattumise vältimiseks/vähendamiseks saab liimi kasutada säästlikult ja tagada tööpiirkonnas piisav õhuniiskus ja õhutus.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-in-1 | Klebfix 4-in-1 pintsliga kasutamiseks | Klebfix GAN | Klebfix 2C | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Värvitud pinnad | Värvitud pinnad | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Puit ja puitmaterjalid | Puit (MDF, puitlaastplaat) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Laminaattahvlid (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekoratiivtahvlid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kivi ja ehitusmaterjalid | Betoon | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituumenpinnad | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Poorbetoon, kips, kipsplaat | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sünteetiline kivi (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Looduslik kivi (marmor, graniit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Kivi | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Tsementkiudplaadid | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Muu | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – | |
| Klaas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Klaaskiud | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Peegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Portselan, keraamika, kahhelplaadid | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Paber | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papp | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Võrk | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Nahk | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metall | Alumiinium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Plii | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Roostevaba teras | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Vask | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Teras/raud | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Tsink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Plastid | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Kumm | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Jäigad vahtplastid | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopreen | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polüamiid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polükarbonaat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polüstüreen | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikoon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styrofoam | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Krundiga 0893 091 5 2. Aktivaatoriga 0893 301 20 | ||||||||
NSF-registreeritud, klass P1, reg nr 151993
NSF-katsetustega ja kooskõlas NSF/ANSI 61-ga kasutamiseks tarbevees ja joogivees
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt läbiviidud testidele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma testid läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Kiirliim metall-, plast- ja kummidetailide omavaheliseks liimimiseks.
Kaetavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eelneva töötlemise kohta vaadake tehniliselt andmelehelt. Kandke õhuke liimikiht ainult ühele liimitavale pinnale. Kokkupuute viivitamatuks loomiseks rakendage piisavat survet, et tagada täielik kontakt.
Keemiline alus | Tsüanoakrülaathappe ester |
Värv | Läbipaistev |
Tihedus | 1,06 g/cm³ |
Min/max viskoossus | 20-40 mPas |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 14 N/mm² |
Venitusvõime | 2 % |
Liimimisava suurus max | 0,1 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to +80 °C |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 80 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 5 to 35 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Lahustivaba | Jah |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 15 Month / toatemperatuuril |
Sisukord | 19 ml |
Sisu kaal | 20 g |
| Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas DIN EN 1465-ga | |||
| 089309 + 0893090 | 08930900 | ||
| Materjal | Tavaline liimimisaeg | Tüüpilised tõmbe-nihketugevuse näitajad (N/mm²) | Tüüpilised tõmbe-nihketugevuse näitajad (N/mm²) |
| Teras | 60–90 sekundit | > 15 | > 15 |
| Alumiinium | 60–90 sekundit | > 14 | > 14 |
| PA | 20–30 sekundit | 8–12 | 8-12 |
| PVC | 20–30 sekundit | 10–20* | 10-20* |
| Polükarbonaat | 10–15 sekundit | 10–20* | 10-20* |
| POM | 30–40 sekundit | – | - |
| EPDM | 5–9 sekundit | > 10* | > 10* |
| Neopreen | 3–5 sekundit | > 10* | > 10* |
| * Materjali murdumine | |||
| Puutekindlus pärast | 089309 + 0893090 | 08930900 |
| Alumiinium/alumiinium | ≥ 60 sekundit | 40-90 sekundit |
| SBR / SBR | ≥ 5 sekundit | 3-10 sekundit |
| Polükarbonaat / polükarbonaat | ≥ 10 sekundit | 8-20 sekundit |
| EPDM / EPDM | ≥ 7 sekundit | ≤ 25 sekundit |
| Kuivamisaeg lüheneb aktivaatori kasutamisel | ||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!