Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klammerdaja KTVH-B 190

Klambripüstol, KTVH-B 19D
KLAMBRIPÜSTOL KTVH-B 19D

Toote nr 070335 191

EAN 4053479946696

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Klammerdaja KTVH-B 190

Toote nr 070335 191

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtsalt kasutatav klammerdaja lainepapi klammerdamiseks väljastpoolt, klambri pikkus 16–19 mm
  • Lihtsasti kasutatav klammerdaja papp-pakendite sulgemiseks

  • Lihtne ja kiire laadimine

  • Vastupidavad klambrid

  • Hea heliisolatsioon

  • Väga usaldusväärne ja vastupidav

  • CE-kinnitus

  • Würthi hooldus ja varuosad
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaLainepapist pakendite sulgemiseks väljastpoolt.

Magasini mahutavus

100 Stck(pcs)

Õhutarbimine löögi kohta

0,12 l

Masina kaal

2 kg

Suruõhuliide

R 1/4 tolli

Min/max töörõhk

5-7 bar

Pikkus

347 mm

Laius

120 mm

Kõrgus

227 mm

Min vooliku siseläbimõõt

6 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Pakkeklamber

PAKKIMISHAAK B-16

x 10000 tk
Pakkeklamber

PAKKIMISHAAK B-19

x 10000 tk
Spetsiaalne õli Suruõhutööriistadele

SURUÕHU TÖÖRIISTAÕLI 1L

Spetsiaalne õli sobib eriti hästi kasutamiseks pneumaatilistes õlitajates.