Klambrid Haagipüstoli ja haagihaamri jaoks
Klamber haagihaamrile ja haagipüstolile 3509010301
IP-NITO HAAK PF-14
Toote nr 0480140014
EAN 4099618118869
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Universaalseks kasutamiseks kõigile sobivatele klammerdajatele
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Laius (b1)  | 10,6 mm  | 
Pikkus (l1)  | 14 mm  | 
Nominaalne läbimõõt  | 1,25 mm  | 
Materjal  | ST  | 
Pind  | ZN  | 
Sobiv haagihaamrile ja käsiklammerdajale  | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  |