Klambrid Haagipüstoli ja haagihaamri jaoks
Klamber haagihaamrile ja haagipüstolile 3509010301
IP-NITO HAAK PF-12
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
Universaalseks kasutamiseks kõigile sobivatele klammerdajatele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Laius (b1) | 10,6 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Nominaalne läbimõõt | 1,25 mm |
Materjal | ST |
Pind | ZN |
Sobiv haagihaamrile ja käsiklammerdajale | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |