Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Klaaskaitsmed

Raadio mikrokaitse
AUTORAADIOKAITSE 1A

Toote nr 073320 1

EAN 4053479730905

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Klaaskaitsmed

Toote nr 073320 1

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Alalditele ja raadiotele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalvool

1 A

Pikkus x laius (L x B)

20 x 5 mm

Materjal

Klaas

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave