Klaasipesuvee lisaaine TopDos
Klaasipesuvee lisaaine TopDos
KLAASIPESUVEE LISAAINE 250ML
Väga kontsentreeritud tuuleklaasi puhastusvahend 1:100
Sisaldab spetsiaalseid puhastusaineid
- Takistab määrdumist
- Takistab peegeldumist ja määrdekihi teket
- Tagab selge nähtavuse
- Eemaldab kinnikleepunud putukad ja muu mustuse
Väga hea materjalisobivus
- Ei kahjusta polükarbonaadist klaasi
- Õrn värvile ja kummile
Kasutusjuhised on soovituslikud ja põhinevad meie korraldatud katsetel ja kogemustel; korraldage enne iga kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Lisage kiiretoimelist klaasipesuvee lisaainet vastavalt pesuvee kogusele.
Lisage kiiretoimelist klaasipesuvee lisaainet sõltuvalt pesuvee kogusest.
Sisukord | 250 ml |
Segamissuhe | 250 ml on piisav 25 l pesuvedelikuga |
Konteiner | Plastpudel vitriinkarbis |
Keemiline alus | Anioonne tensiid |
Lõhn | Virsik |
Värv | Oranž |
pH väärtus | 6 |
Min leekpunkt | 40 °C |
Tihedus | 1,03 g/cm³ |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Biolagundatav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!