Klaasipesuvee lisaaine
Klaasipesuvee lisaaine
KLAASIPESUVEE LISAAINE 5L
Toote nr 08923335
EAN 4045989289417
Sisaldab spetsiaalseid puhastusaineid
- Takistab määrdumist
- Takistab peegeldumist ja määrdekihi teket
- Tagab selge nähtavuse
- Eemaldab kinnikleepunud putukad ja muu mustuse
Väga hea materjalisobivus
- Ei kahjusta polükarbonaadist klaasi
- Õrn värvile ja kummile
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätameomale õiguse teha tehnilisi muudatusi ning edasiarendusi.
Lisage kiiretoimelist klaasipesuvee lisaainet vastavalt pesuvee kogusele.
Lisage kiiretoimelist klaasipesuvee lisaainet sõltuvalt pesuvee kogusest.
Sisukord | 5 l |
Segamissuhe | 1:100 |
Konteiner | Kanister |
Keemiline alus | Naatriumsulfaat |
Lõhn | Virsik |
Värv | Oranž |
pH väärtus | 6 - 7 |
Min leekpunkt | 40 °C |
Tihedus | 0,99 g/cm³ |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Biolagundatav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!