Klaasipesuvee lisaaine
Klaasipesuvee lisaaine, väljapanekukarp
KLAASIPESUVEE LISAAINE 32ML
Toote nr 0892333
EAN 4053479075068
Sisaldab spetsiaalseid puhastusaineid
- Takistab määrdumist
- Takistab peegeldumist ja määrdekihi teket
- Tagab selge nähtavuse
- Eemaldab kinnikleepunud putukad ja muu mustuse
Väga hea materjalisobivus
- Ei kahjusta polükarbonaadist klaasi
- Õrn värvile ja kummile
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Lisage kiiretoimelist klaasipesuvee lisaainet sõltuvalt pesuvee kogusest.
Sisukord | 32 ml |
Segamissuhe | 32 ml on piisav 2,5-3 l pesuvedelikuga |
Konteiner | Plastpudel vitriinkarbis |
Keemiline alus | Anioonne tensiid |
Lõhn | Virsik |
Värv | Oranž |
pH väärtus | 6 - 7 |
Min leekpunkt | 40 °C |
Tihedus | 1,03 g/cm³ |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Biolagundatav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!