Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kivipuuril on mitmetahuline puurisaba

Keraamika puur, mitmetahuline puurisaba
KERAAMIKA PUUR 8MM

Toote nr 0641418011

EAN 4062856493258

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kivipuuril on mitmetahuline puurisaba

Toote nr 0641418011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne lahendus isegi väga kõvade kiviplaatide puhul, mille Mohsi skaala näitaja on kuni 9, või klaasi ning portselani puhul.

Spetsiaalselt konstrueeritud kõvasulamist tera geomeetria (mitmepinnaline täppislihvimine)


  • Täppispuurimine

  • Täpne, laastudeta puurimine


Uus mitmetahuline puurisaba


  • Püsib kindlalt puuripadrunis

  • Optimaalne pöördemomendi ülekanne


Maksimaalse puurimissügavuse indikaator


Värviline rõngas näitab maksimaalset puurimissügavust



Ei vaja jahutust


Kuiv puurimine

Märkus
  • Max. kiirus: Läbimõõt 5 mm (800 p/min), läbimõõt 6 ja 8 mm (600 p/min), läbimõõt 10 and 12 mm (400 p/min), läbimõõt 14 mm (200 p/min)

  • Ei sobi lööktrellile. Ainult pöörlevale puurimisele!

  • Optimaalne kontaktsurve: 35–45 kg

  • Kui soovituslikust puurimiskiirusest on kinni peetud ja rakendatud optimaalset kontaktsurvet, kuid te ei kuule enam kriipivat heli, on puuri kasutusiga lõppenud.

  • Vältige puurile suure kontaktsurve avaldamist siis, kui see ei pöörle → purunemisoht!

  • Kontaktsurve liiga väike ja/või puurimiskiirus liiga suur → kasutusiga lõpeb enneaegselt!

  • Vältige puurimise ajal kallutamist ja käänavaid liigutusi → purunemisoht!

  • Me soovitame puurida testavad (ideaaljuhul puuritavate plaatide jääkmaterjali)

  • Kui kasutatakse 14 mm läbimõõduga puuri, tuleb eelpuurimine teha lisapuuriga (8 mm).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Portselanplaatide, plaatide, klaasi (mitte karastatud klaasi) ja portselani puurimine. Ideaalne nii elektrilistele kui ka akuga trellidele.

Juhised

1. Suruge kergelt trellile


2. Lülitage trell sisse


3. Rakendage täielikku kontaktsurvet → kuulda peab olema kriipivat heli


4. Vähendage kontaktsurvet, kui plaat on läbistatud

Läbimõõt (Ø)

8 mm

Pikkus

106 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Tööriista hoidik

Hulktahukas

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaitseprillid Cetus®X-treme

KAITSEPRILLID CETUS X-TREME KIRGAS

Maksimaalne kaitse igapäevases disainis
x 1 tk
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele