Kivipuuril on mitmetahuline puurisaba
Keraamika puur, mitmetahuline puurisaba
KERAAMIKA PUUR 14MM
Toote nr 0641411411
EAN 4062856493326
Spetsiaalselt konstrueeritud kõvasulamist tera geomeetria (mitmepinnaline täppislihvimine)
- Täppispuurimine
- Täpne, laastudeta puurimine
Uus mitmetahuline puurisaba
- Püsib kindlalt puuripadrunis
- Optimaalne pöördemomendi ülekanne
Maksimaalse puurimissügavuse indikaator
Värviline rõngas näitab maksimaalset puurimissügavust
Ei vaja jahutust
Kuiv puurimine
- Max. kiirus: Läbimõõt 5 mm (800 p/min), läbimõõt 6 ja 8 mm (600 p/min), läbimõõt 10 and 12 mm (400 p/min), läbimõõt 14 mm (200 p/min)
- Ei sobi lööktrellile. Ainult pöörlevale puurimisele!
- Optimaalne kontaktsurve: 35–45 kg
- Kui soovituslikust puurimiskiirusest on kinni peetud ja rakendatud optimaalset kontaktsurvet, kuid te ei kuule enam kriipivat heli, on puuri kasutusiga lõppenud.
- Vältige puurile suure kontaktsurve avaldamist siis, kui see ei pöörle → purunemisoht!
- Kontaktsurve liiga väike ja/või puurimiskiirus liiga suur → kasutusiga lõpeb enneaegselt!
- Vältige puurimise ajal kallutamist ja käänavaid liigutusi → purunemisoht!
- Me soovitame puurida testavad (ideaaljuhul puuritavate plaatide jääkmaterjali)
- Kui kasutatakse 14 mm läbimõõduga puuri, tuleb eelpuurimine teha lisapuuriga (8 mm).
Andmelehed(X)
Portselanplaatide, plaatide, klaasi (mitte karastatud klaasi) ja portselani puurimine. Ideaalne nii elektrilistele kui ka akuga trellidele.
1. Suruge kergelt trellile
2. Lülitage trell sisse
3. Rakendage täielikku kontaktsurvet → kuulda peab olema kriipivat heli
4. Vähendage kontaktsurvet, kui plaat on läbistatud
Läbimõõt (Ø) | 14 mm |
Pikkus | 114 mm |
Võlli läbimõõt | 10 mm |
Tööriista hoidmise seade | Hulktahukas |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!