Kivipuur Plus Quadro-L
Kivipuur Plus Quadro-L Vario
KIVIPUUR PLUS QL 8,0X215MM
Toote nr 0648078021
EAN 4099618401145
kivimite ja armeeritud betooni puurimiseks, uuenduslik sümmeetriline nelja
lõikeservaga kõvasulamist lõikepea ning uus optimeeritud läbimõõduga ja mitmetsooniline spiraal
Oluliselt pikem kasutusiga armeeritud betooni puurimisel
- Tänu uuenduslikule ja sümmeetrilisele nelja lõikeservaga kõvasulamist
pea geomeetriale (diam 5-20 mm) ning ühes tükis kõvasulamist elemendile (diam 22-32 mm) - Lõikeservadel olevad tugevdused takistavad puuri kinnikiilumist või tsentrist väljumist näiteks armatuuri tabamisel
Märgatavalt kiirem puurimine
Täiustatud otsageomeetria koos jõuliste lõikeservade, täiendavate tolmusoonte ja kumerate joontega lõikeservadele (läbimõõt 5-20 mm) tagab puurimise kiire edenemise ja saadab lõikejäägid spiraalile
Uus optimeeritud läbimõõduga spiraal tagab märgatavalt suurema purunemiskindluse, suurema puurimiskiiruse ja optimaalse puurimisjääkide eemaldamise
- Vahelduva jämedusega spiraali selg ja kolm jämedamat spiraali puuri alguses on optimeeritud puuri südamiku tugevdamiseks läbimõõtudel 5–20 mm
- Tugevdatud südamikuga spiraal, vähendatud kaal ja spiraali mahu märkimisväärne suurenemine läbimõõdule 22–32 mm
Täpne puurimine
Spetsiaalne isetsentreeruv homogeensete ja sujuvate üleminekutega ots tagab täpse puurimise
Kumer puurisaba ja üleminekutsoon
Puurisaba kuulikujuline ots ja sujuv üleminekutsoon (üleminek spiraalilt puurisabale alates läbimõõdust 18 mm) tagavad sihipärase ja seega tõhusama löögienergia ülekande puuri otsale, mistõttu puurimine edeneb kiiremini
Kulumismärgid puuripeal
Näitajad tagavad täpsete avade puurimise, nende puudumisel tuleb puur välja vahetada
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav.
- Sarruseid võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal
- Sügavate avade puurimisel tehke ettepuurimine samas läbimõõdus lühema- puuriga
Andmelehed(X)
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Läbimõõt (Ø) | 8 mm |
Pikkus | 215 mm |
Tööpikkus | 150 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Spiraalide arv | 4 Stck(pcs) |
Tööriista hoidmise seade | Sobib SDS-plus jaoks |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!