Kivipuur Plus Duo-S Vario
Kivipuur Plus Duo-S Vario
KIVIPUUR DUO-S VARIO 5.5X260
Märgatavalt kiirem puurimine
Optimaalne otsa geomeetria ja
asümmeetriliselt asetatud lõiketerad. 
Sobib armeeritud betoonile
Pikema eluea tagab tugevdatud esiosa, 
mis hoiab lõikepead hästi kinni.
Täppispuurimine
Spetsiaalse tsentreerimispunkti tõttu.
Märkimisväärselt parem puurimiskiirus ja tolmu eemaldamine, pakkudes samal ajal paremat kaitset purunemise vastu
Vario-spiral ja tugevdatud südamik tagab kõrge stabiilsuse ja löögienergia maksimaalse edasikandumise.
Armeeringut võib puurida läbi ainult ehitusinseneri loal. Ø 4,8 ja 6,3: Spetsiaalne puur SFS-kruvi paigaldussüsteemi jaoks. Sügavate avade puhul puurige eelnevalt sama läbimõõduga lühikese puuriteraga ja seejärel pikemaga.
Andmelehed(X)
| Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast | 
| Töö sujuvus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast | 
| Täpsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast | 
| Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast | 
| Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast | 
| Läbimõõt (Ø) | 5,5 mm | 
| Pikkus | 260 mm | 
| Tööpikkus | 200 mm | 
| Lõikeservade arv | 2 Stck(pcs) | 
| Spiraalide arv | 2 Stck(pcs) | 
| Tööriista hoidmise seade | Sobib SDS-plus jaoks |