Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kivipuur Plus Duo-S Vario

Kivipuur Plus Duo-S Vario
KIVIPUUR DUO-S VARIO 10X160

Toote nr 0648551016

EAN 4058794042313

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kivipuur Plus Duo-S Vario

Toote nr 0648551016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav kivipuur agressiivse 2-lõiketeraga puuripea, tsentreerimispunkti ja tugevdatud südamikuga ning Vario-spiraaliga, mis tagab oluliselt parema puurimiskiiruse. Spetsiaalselt optimeeritud akutrellide jaoks.

Märgatavalt kiirem puurimine


Optimaalne otsa geomeetria ja
asümmeetriliselt asetatud lõiketerad.



Sobib armeeritud betoonile


Pikema eluea tagab tugevdatud esiosa,
mis hoiab lõikepead hästi kinni.



Täppispuurimine


Spetsiaalse tsentreerimispunkti tõttu.



Märkimisväärselt parem puurimiskiirus ja tolmu eemaldamine, pakkudes samal ajal paremat kaitset purunemise vastu


Vario-spiral ja tugevdatud südamik tagab kõrge stabiilsuse ja löögienergia maksimaalse edasikandumise.

Märkus

Armeeringut võib puurida läbi ainult ehitusinseneri loal. Ø 4,8 ja 6,3: Spetsiaalne puur SFS-kruvi paigaldussüsteemi jaoks. Sügavate avade puhul puurige eelnevalt sama läbimõõduga lühikese puuriteraga ja seejärel pikemaga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Töö sujuvus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Täpsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Armatuuri tugevus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Läbimõõt (Ø)

10 mm

Pikkus

160 mm

Tööpikkus

100 mm

Lõikeservade arv

2 Stck(pcs)

Spiraalide arv

2 Stck(pcs)

Tööriista hoidmise seade

Sobib SDS-plus jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave