Kivipuur Max Quadro-L Vario
Kivipuur Max Quadro-L Vario
KIVIPUUR MAX 45X570MM
Toote nr 0647054557
EAN 4056807568904
Oluliselt parendatud vastupidavus armeeritud
betoonis
Sümmeetriline 4 x 90° lõikeserva geomeetria ennetab puuritera kinnikiilumist või tsentrist kõrvale kaldumist, kui see tabab armatuuri.
Märgatavalt kiirem puurimine
Täiustatud otsa geomeetria ja lõiketerade asümmeetriline paigutus tagavad parema puurimise.
Ideaalsed puurimisomadused kogu kasutusea jooksul
Pea geomeetria, mis on kohandatud puuritera läbimõõdule
Märkimisväärselt parem puurimiskiirus ja tolmu eemaldamine, pakkudes samal ajal paremat kaitset purunemise vastu
Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev,
võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja
väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab
paremat löögienergia edasikandumist.
Optimaalne juhtimine augu puurimisel
Nelja lõiketeraga ja optimeeritud läbimõõduga puur, mis tagab tera ideaalse juhitavuse puuritavasse avasse.
Täpne puurimine
Spetsiaalne isetsentreeruv ots võimaldab ülitäpset puurimist.
Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal. Sügavate avade puhul puurige eelnevalt sama läbimõõduga lühikese puuriga ja seejärel pikemaga.
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 45 mm |
Pikkus | 570 mm |
Tööpikkus | 450 mm |
Lõikeservade arv | 4 Stck(pcs) |
Spiraalide arv | 2 Stck(pcs) |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Töö sujuvus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Täpsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Armatuuri tugevus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Tööriista hoidmise seade | Sobilik SDS-max jaoks |