Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kivipuur Max Quadro-L Vario

Kivipuur Max Quadro-L Vario
KIVIPUUR MAX 32X570MM

Toote nr 0647053257

EAN 4056807454894

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kivipuur Max Quadro-L Vario

Toote nr 0647053257

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiuslik lahendus armeeritud betooni ja kõvade kivimite jaoks, millel on sümmeetriline nelja lõiketeraga pea ja Vario-spiraal koos tugevdatud südamikuga.

Oluliselt parendatud vastupidavus armeeritud
betoonis


Sümmeetriline 4 x 90° lõikeserva geomeetria ennetab puuritera kinnikiilumist või tsentrist kõrvale kaldumist, kui see tabab armatuuri.



Märgatavalt kiirem puurimine


Täiustatud otsa geomeetria ja lõiketerade asümmeetriline paigutus tagavad parema puurimise.



Ideaalsed puurimisomadused kogu kasutusea jooksul


Pea geomeetria, mis on kohandatud puuritera läbimõõdule



Märkimisväärselt parem puurimiskiirus ja tolmu eemaldamine, pakkudes samal ajal paremat kaitset purunemise vastu


Vario-spiraal on eespoolt kitsam ja tagantpoolt laienev,
võimaldades nii paremat puurimisjääkide eemaldumist ja
väiksemat hõõrdumist. Tugevdatud südamik võimaldab
paremat löögienergia edasikandumist.



Optimaalne juhtimine augu puurimisel


Nelja lõiketeraga ja optimeeritud läbimõõduga puur, mis tagab tera ideaalse juhitavuse puuritavasse avasse.



Täpne puurimine


Spetsiaalne isetsentreeruv ots võimaldab ülitäpset puurimist.

Märkus

Armeeringut võib läbi puurida ainult ehitusinseneri loal. Sügavate avade puhul puurige eelnevalt sama läbimõõduga lühikese puuriga ja seejärel pikemaga.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

32 mm

Pikkus

570 mm

Tööpikkus

450 mm

Lõikeservade arv

4 Stck(pcs)

Spiraalide arv

2 Stck(pcs)

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Töö sujuvus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Täpsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Armatuuri tugevus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Tööriista hoidmise seade

Sobilik SDS-max jaoks

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave