Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kivipuur DUO-S silindersabaga

Kivipuur DUO-S, silindersaba
KIVIPUUR DUO-S 8.0MM 200MM

Toote nr 0637208020

EAN 4050641971234

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kivipuur DUO-S silindersabaga

Toote nr 0637208020

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega lööktrell, millel on puurvasara omadused.

Väga täpne puurimine


Suurepäraste tsentreerimisomadustega



Löögikindel, äärmiselt vastupidav ja mõeldud kõige raskemate rakenduste jaoks


  • Kaasaegne vaakumkarastus

  • Väga vastupidav kõvasulamist tera

  • Optimaalne jootmine kõrgvaakumtehnoloogia abil, kuumakindel kuni 1100°C

  • Spetsiaalsest karastatu ja kuumutatud kinnitusvars

  • Kõrge tugevusega puuripea, varre materjal sama mis kivipuuridel


Kiire puurimine


  • Agressiivselt lihvitud kõvasulamist puuritera

  • Mitme suuremahulise spiraaliga


Sobib pöörd- ja löökpuurimiseks


Spetsiaalse geomeetriaga kõvasulamist tera



PGM testitud


Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lööktrelliga puurimine betoonis, müüritises, silikaattellis ja looduskivis. Samuti keraamika ja marmori puurimiseks. Sobib kasutamiseks lööktrellides ja tavalistes trellides, samuti puuripadruni adapteriga puurvasarates.

Läbimõõt (Ø)

8 mm

Pikkus

200 mm

Tööpikkus

140 mm

Võlli läbimõõt

8 mm

Tööriista hoidmise seade

Silindervars

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave