Kivipuur DUO-S silindersabaga
Kivipuur DUO-S, silindersaba
KIVIPUUR DUO-S 6.0MM 150MM
Toote nr 0637206015
EAN 4050641971197
Väga täpne puurimine
Suurepäraste tsentreerimisomadustega
Löögikindel, äärmiselt vastupidav ja mõeldud kõige raskemate rakenduste jaoks
- Kaasaegne vaakumkarastus
- Väga vastupidav kõvasulamist tera
- Optimaalne jootmine kõrgvaakumtehnoloogia abil, kuumakindel kuni 1100°C
- Spetsiaalsest karastatu ja kuumutatud kinnitusvars
- Kõrge tugevusega puuripea, varre materjal sama mis kivipuuridel
Kiire puurimine
- Agressiivselt lihvitud kõvasulamist puuritera
- Mitme suuremahulise spiraaliga
Sobib pöörd- ja löökpuurimiseks
Spetsiaalse geomeetriaga kõvasulamist tera
PGM testitud
Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.
Andmelehed(X)
Lööktrelliga puurimine betoonis, müüritises, silikaattellis ja looduskivis. Samuti keraamika ja marmori puurimiseks. Sobib kasutamiseks lööktrellides ja tavalistes trellides, samuti puuripadruni adapteriga puurvasarates.
Läbimõõt (Ø) | 6 mm |
Pikkus | 150 mm |
Tööpikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Tööriista hoidmise seade | Silindervars |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |