Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kivipuur DUO-S silindersabaga

Kivipuur DUO-S, silindersaba
KIVIPUUR DUO-S 4.5MM 75MM

Toote nr 0637204507

EAN 4050641971142

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kivipuur DUO-S silindersabaga

Toote nr 0637204507

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega lööktrell, millel on puurvasara omadused.

Väga täpne puurimine


Suurepäraste tsentreerimisomadustega



Löögikindel, äärmiselt vastupidav ja mõeldud kõige raskemate rakenduste jaoks


  • Kaasaegne vaakumkarastus

  • Väga vastupidav kõvasulamist tera

  • Optimaalne jootmine kõrgvaakumtehnoloogia abil, kuumakindel kuni 1100°C

  • Spetsiaalsest karastatu ja kuumutatud kinnitusvars

  • Kõrge tugevusega puuripea, varre materjal sama mis kivipuuridel


Kiire puurimine


  • Agressiivselt lihvitud kõvasulamist puuritera

  • Mitme suuremahulise spiraaliga


Sobib pöörd- ja löökpuurimiseks


Spetsiaalse geomeetriaga kõvasulamist tera



PGM testitud


Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lööktrelliga puurimine betoonis, müüritises, silikaattellis ja looduskivis. Samuti keraamika ja marmori puurimiseks. Sobib kasutamiseks lööktrellides ja tavalistes trellides, samuti puuripadruni adapteriga puurvasarates.

Läbimõõt (Ø)

4,5 mm

Pikkus

75 mm

Tööpikkus

39 mm

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Tööriista hoidmise seade

Silindervars

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave